{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | BLK 1.6LE | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 350 W | |
Número de carreras | 1.500 min-1 | |
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Radio de la curva más pequeña | 70 mm | |
Velocidad de corte | 2,7 m/min | |
Ancho de corte | 5 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Roedora |
Número de artículo | 078111 723239 | |
EAN / GTIN | 4014586869926 | |
Número del fabricante | 72323960000 |