Roedora 723241

Número de artículo: 078111 723241
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress BLK 1.3TE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 350 W
Número de carreras 1.800 min-1
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 1,3 mm
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 0,6 mm
Radio de la curva más pequeña 30 mm
Velocidad de corte 2,3 m/min
Ancho de corte 4 mm
Peso 1,8 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Tipo de producto Roedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078111 723241
EAN / GTIN 4014586870069
Número del fabricante 72324160000

Descripción

Ejecución:

  • Gastos de explotación muy favorables gracias a la larga vida útil de los punzones y las matrices.
  • Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio rápido y sin herramientas de punzones y matrices.
  • Cambio del sentido de funcionamiento sin utilizar herramientas.
  • Manejabilidad óptima gracias a su forma delgada incluso en condiciones de trabajo difíciles.
  • Muy adecuado para chapa con ondas hasta 1,3 mm de espesor y hasta 85 mm de profundidad de acanalado.

Roedora flexible con una manejabilidad elevada para chapas, chapas con ondas, chapas onduladas y perfiles delgados.

Nota:

Encontrará baterías adecuadas en el n.° 073851 – n.° 073858 o juego de inicio n.° 073863 – n.° 073867. Cargador en el n.° 073866.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra