Cizalla para ranura / chapa con batería 71300661

Número de artículo: 078103 71300661
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress ABLS 18 1.6 E AS
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Número de carreras 4.000 min-1
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 1,6 mm
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 1 mm
Radio de la curva más pequeña 15 mm
Velocidad de corte 5 m/min - 8 m/min
Ancho de corte 0 mm
Peso 2 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Cizallas para chapa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078103 71300661
EAN / GTIN 4014586898605

Descripción

Ejecución:

Cizalla para chapa con batería para uso móvil.
Cizallas para chapa.
  • Buena adaptabilidad a las curvas con una deformación menor de la chapa.
  • Comodidad y rapidez en el canteado y el escuadrado.
  • Para chapas hasta 800 N/mm2 y aceros inoxidables.
  • Cuchillo reversible en cuatro direcciones: corte impecable sin rebabas que contribuye a reducir los gastos de explotación.

Volumen de suministro:

Incluye L-BOXX, sin batería y sin cargador.

Nota:

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.° 073851 – n.° 073858 o juegos de inicio en los n.° 073863 y n.° 073867. Cargadores en el n.° 073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra