Rectificadora doble DS con aspiración, 400 V DS04/175A

Número de artículo: 077514 DS04/175A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress DS04/175A
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 250 W
Velocidad de giro máxima 2.900 min-1
⌀ de muela abrasiva D 175 mm
Anchura de muela abrasiva P 25 mm
⌀ de perforación de muela abrasiva H 51 mm
Volumen de transporte aspiración 6 m3/min
Peso 83 kg
Tipo de producto Rectificadora doble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077514 DS04/175A
EAN / GTIN 2050001674104
Número del fabricante DS04/175A

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble con aspiración integrada en el soporte.
El polvo de amoladura se separa eficazmente a través de un filtro de agua y un filtro previo y un segundo filtro de plástico conectados posteriormente. Se suministra sin muelas abrasivas.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra