Rectificadora doble DS con aspiración, 400 V DS12/250A

Número de artículo: 077514 DS12/250A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress DS12/250A
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 730 W
Velocidad de giro máxima 1.450 min-1
⌀ de muela abrasiva D 250 mm
Anchura de muela abrasiva P 32 mm
⌀ de perforación de muela abrasiva H 51 mm
Volumen de transporte aspiración 6 m3/min
Peso 115 kg
Tipo de producto Rectificadora doble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077514 DS12/250A
EAN / GTIN 2050001674128
Número del fabricante DS12/250A

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble con aspiración integrada en el soporte.
El polvo de amoladura se separa eficazmente a través de un filtro de agua y un filtro previo y un segundo filtro de plástico conectados posteriormente. Se suministra sin muelas abrasivas.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra