Lijadora recta Batería 71230461

Número de artículo: 077259 71230461
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress AGSZ 18-280 BL AS
Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 18 V
Intervalo de revoluciones 9.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ máximo pinza portapieza 8 mm
Peso 1,4 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Preselección electrónica de la velocidad de giro
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077259 71230461
EAN / GTIN 4014586897158

Descripción

Ejecución:

  • Lijadora recta con batería de alta potencia, resistente al polvo.
  • Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.
  • Ideal para todas las aplicaciones. Número de revoluciones óptimo, adaptado a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.
Compacta con cuello de husillo corto.

Volumen de suministro:

Incluye pinza portapieza ⌀ 6 mm, 1 llave de dos bocas SW13 y SW17, maleta de transporte. Sin batería y cargador.

Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un ⌀ de 12 mm.
Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.° 073856073858 o juegos de inicio en los n.° 073863 y 073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra