Juego de inicio batería ProCore C18 V

Número de artículo: 073867 C18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería, tensión de la batería (V) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress ProCORE18V 12.0Ah
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 12 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Tiempo de carga por batería 22 min - 55 min
    adecuado para Bosch 18 V
    Peso por batería 1.350 g
    Tipo de producto Batería con cargador incluido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 073867 C18
    EAN / GTIN 4053423249613
    Número del fabricante 1600A016GY

    Descripción

    Ejecución:

    Juego de inicio ProCORE Profesional − Adecuado para todos los aparatos con batería Bosch de la clase de 18 voltios.

    Volumen de suministro:

    Incluye cargador y 2 paquetes de baterías.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra