Lijadora angular de batería con batería WLT11-125

Número de artículo: 077127 WLT11-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Metabox
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress W 18 LT BL 11-125
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor sin escobillas
Velocidad de giro máxima 10.000 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 27 mm
Peso incluida batería 2,5 kg
Peso sin batería 1,8 kg
Peso 2,5 kg
Vibraciones máximas según EN 8 m/s2
Protección contra sobrecargas
Conexión de hombre muerto no
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077127 WLT11-125
EAN / GTIN 4061792205376
Número del fabricante 613052510

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular sin escobillas de 18 V con la mayor eficiencia, resistente como dispositivo de cable de 1100 vatios.
  • La batería se puede girar en intervalos de 90°.
  • Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de rearranque.
  • Motor sin escobillas sin mantenimiento con la máxima eficiencia y manipulación.
  • Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.
  • Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco al nivel más bajo del mercado, para una máxima protección del usuario.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye una batería, cargador y metaBOX.
Incluye caperuza protectora, brida de soporte, tuerca de dos agujeros, mango adicional, llave de dos agujeros y 2 baterías Li-Power.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra