Cargador de batería ASC55

Número de artículo: 073890 ASC55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
    Tensión nominal 36 V
    Número máximo de puestos de carga 1
    Tipo de producto Cargador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 073890 ASC55
    EAN / GTIN 4007430215833
    Número del fabricante 627044000

    Descripción

    Ejecución:

    Cargador para baterías de asiento deslizante de todas las clases de voltios (12 - 36 V). Tecnología de carga patentada “AIR COOLED” para tiempos de carga cortos enfriando la batería durante la carga.
    Cargador universal con potencia de salida de 55 vatios.

    Ventaja:

    100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
    Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra