Lijadora angular de batería con batería WBLTX15125

Número de artículo: 077127 WBLTX15125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Metabox
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5,5 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor sin escobillas
Velocidad de giro máxima 10.000 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Peso incluida batería 3 kg
Peso sin batería 2 kg
Peso 3 kg
Vibraciones máximas según EN 7,1 m/s2
Protección contra sobrecargas
Conexión de hombre muerto no
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077127 WBLTX15125
EAN / GTIN 4061792229051
Número del fabricante 601730660

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de 18 V sin escobillas, extremadamente potente pero muy práctica.
  • La batería se puede girar en intervalos de 90°.
  • Sistema de frenado rápido y acoplamiento de seguridad.
  • Sistema M-Quick para cambiar los discos sin herramientas.
  • Lijadora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase como una fuente de alimentación de 1500 vatios.
  • Motor sin escobillas sin mantenimiento con la máxima eficiencia y manipulación.
  • Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos después de desconectarse.
  • Sistema M-Quick para cambiar los discos sin herramientas con solo tocar un botón.
  • Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.
  • Las baterías se pueden girar en intervalos de 90° grados para una mejor ergonomía en cualquier posición de trabajo.
  • Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco al nivel más bajo del mercado, para una máxima protección del usuario.
  • Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de rearranque.
  • Filtro de polvo extraíble para proteger el motor de las partículas gruesas.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye una batería, cargador y metaBOX.
Incluye caperuza protectora, brida de soporte, tuerca de apriete M-Quick, mango adicional Metabo VibraTech (MVT), filtro de protección contra el polvo y 2 baterías LiHD.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra