Lijadora angular de batería GWS 18V-180P

Número de artículo: 077120 18V-180P
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
    Quality Dress GWS 18V-180P
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 18 V
    Velocidad de giro máxima 6.100 min-1
    ⌀ máximo de muela 180 mm
    Profundidad de corte máxima 61 mm
    Peso 2,8 kg
    Vibraciones máximas según EN 4,1 m/s2
    Bloqueo contra rearranque
    Suministro de energía Funcionamiento con batería
    Particularidad Interruptor de parada inmediata
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077120 18V-180P
    EAN / GTIN 4053423246209

    Descripción

    Ejecución:

    Lijadora angular de batería pequeña y ligera de 180 mm 18V:
    • Ofrece la misma profundidad de corte que una lijadora angular grande de 230 mm gracias a la muela abrasiva de 180 mm y al pequeño cabezal de engranaje, pero es hasta un 35 % más ligera.
    • Tecnología sin escobillas Biturbo para un corte rápido en una amplia gama de materiales.
    • Interruptor PROtection, KickBack Control, sistema de frenado inteligente.

    Volumen de suministro:

    Incluye funda protectora, mango adicional, disco de corte, L-BOXX. Sin batería y cargador.

    Nota:

    Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.° 073854 y n.° 073866.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra