Lijadora angular de batería GWS 18V-7

Número de artículo: 077120 18V-7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GWS 18V-7
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 11.000 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 34 mm
Peso 2,3 kg
Vibraciones máximas según EN 7 m/s2
Protección contra sobrecargas
Conexión de hombre muerto no
Arranque suave no
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back no
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077120 18V-7
EAN / GTIN 3165140978637
Número del fabricante 06019H9002

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería extremadamente de alta potencia de 18 V con forma constructiva compacta.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador, incluye caperuza protectora, brida de montaje, tuerca de apriete, mango adicional.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.° 073854 y n.° 073866.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra