Lijadora angular compacta 7222796

Número de artículo: 077111 7222796
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress CG10-125
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 1.000 W
    Velocidad de giro máxima 11.000 min-1
    Vibraciones máximas según EN 8,5 m/s2
    ⌀ máximo de muela 125 mm
    Profundidad de corte máxima 35 mm
    Peso 2,1 kg
    Tensión de red 240 V
    Frecuencia de red 50 Hz
    Bloqueo contra rearranque
    Particularidad Forma constructiva corta
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077111 7222796
    EAN / GTIN 4014586894980

    Descripción

    Ejecución:

    Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.
    • Motor robusto y potente para el uso diario.
    • Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el rearranque y mango antivibración.
    • Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
    • Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

    Volumen de suministro:

    Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra