• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lijadora angular compacta 7222826

Número de artículo: 077111 7222826
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress CG17-125INOX
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.700 W
Velocidad de giro máxima 7.500 min-1
Intervalo de revoluciones 2.200 min-1 - 7.500 min-1
Vibraciones máximas según EN 5 m/s2
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 35 mm
Peso 2,4 kg
Tensión de red 240 V
Frecuencia de red 50 Hz
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Electrónica del número de revoluciones
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077111 7222826
EAN / GTIN 4014586895024

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.
  • Motor robusto y potente para el uso diario.
  • Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el rearranque y mango antivibración.
  • Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
  • Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

Volumen de suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra