Lijadora angular compacta 72226760

Número de artículo: 077111 72226760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress CG 15-125 BL
Consumo de potencia 1.500 W
Velocidad de giro máxima 3.500 min-1 - 9.000 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 35 mm
Peso 2,2 kg
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Motor sin escobillas
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077111 72226760
EAN / GTIN 4014586895802

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.
  • Motor robusto y potente para el uso diario.
  • Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el rearranque y mango antivibración.
  • Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
  • Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.
Lijadora angular compacta resistente al polvo, potente, de bajo mantenimiento y duradera con motor FEIN PowerDrive sin escobillas.
Amplia protección del usuario a través de:
  • Arranque suave
  • Protección contra rearranque
  • Supervisión de bloqueo
  • Protección electrónica contra sobrecarga
  • Preselección de velocidad
  • Control de comprobación, mango antivibración y freno

Volumen de suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra