{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Sistema X-LOCK | |
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Quality Dress | GWX 18V-15 SC | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Intervalo de revoluciones | 3.400 min-1 - 9.800 min-1 | |
Portaherramientas | Sistema X-LOCK | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Peso | 2 kg | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | sí | |
Suministro de energía | a batería | |
Particularidad | BITURO; Kickback Control; Drop Control | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077011 18V15SC | |
EAN / GTIN | 3165140964562 | |
Número del fabricante | 06019H6500 |