Amoladora angular inalámbrica GWX 18V-7, 125 mm en L-BOXX

Número de artículo: 06019H9102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Sistema X-LOCK
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H9102
EAN / GTIN 4059952568980
Número del fabricante 06019H9102
Número L L00590 1380

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de batería GWX 18V-7, la amoladora angular de batería GWX 18V-7 Professional es la solución de Bosch para un cortador de potencia compacto y práctico con una sólida alimentación de 18 voltios y sistema X-LOCK
  • Su motor sin escobillas proporciona la misma potencia que una amoladora angular de 700 vatios con cable para un funcionamiento fiable
  • Gracias al sistema X-LOCK sin herramientas, accesorios se puede cambiar en un instante para que los usuarios puedan concentrarse en lo que es realmente importante: El trabajo por delante
  • El diseño ligero de la GWX 18V-7 y la circunferencia de agarre fina permiten una separación cómoda y versátil
  • Este lijadoras angulares es ideal para todos los trabajos de separación en metal, baldosas o mampostería
  • El dispositivo es compatible con X-LOCK accesorios, todas las baterías Bosch Professional de 18 voltios y las campanas extractoras Bosch GDE 115/125 FC-T Professional y GDE 125 EA-T Professional

Característica:

  • Voltaje de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 1,6 kg
  • Peso con batería: 2,3 kg
  • Velocidad en vacío: 11000 min-1
  • Disco de desbaste/división, Ø: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 9. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado con lámina abrasiva]: 2,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Capucha protectora
  • Mango adicional
  • L-BOXX 136
  • Inserto L-BOXX 1/1 para herramienta y cargador

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra