lijadoras angulares GWX 10-125, 1000 W, X-LOCK, capucha protectora, mango auxiliar, En la caja

Número de artículo: 06017B3000
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
Serie X-LOCK System
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06017B3000
EAN / GTIN 3165140962261
Número del fabricante 06017B3000
Número L P07350 GWX10-125

Descripción

Descripción:

  • lijadoras angulares Con X-LOCK GWX 10-125, el lijadoras angulares GWX 10-125 PROFESIONAL con cable con X-LOCK es el robusto todoterreno de la categoría de 1,000 vatios y diseñado para el uso diario
  • Su robusto motor con refrigeración directa optimizada del motor es capaz de manejar incluso condiciones de sobrecarga alta
  • Este pequeño lijadoras angulares está equipado con EL SISTEMA de cierre en X de clic sin llave, lo que permite cambiar las herramientas de funcionamiento de forma rápida y sencilla
  • Además, su cabezal de engranaje giratorio de 90° proporciona una facilidad de uso versátil para una amplia gama de aplicaciones
  • Esta herramienta está diseñada para cortar y moler metal, azulejos y ladrillos
  • Es compatible con los sistemas de extracción de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • El GWX 10-125 Professional también tiene una cubierta protectora y protección de reinicio

Característica:

  • Potencia: 630 W
  • Peso: 2. 2 kg
  • Disco de desbaste de caucho, Ø: 125 mm
  • Mango principal: Mango de varilla
  • Velocidad en vacío: 11000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1000 W
  • Interruptor: Interruptor de bloqueo
  • Disco Ø: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 1. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Gama de voltaje: 220 - 240 V
  • Cepillo de copa, Ø: 75 mm
  • Inestabilidad K [lijado superficial (desbaste)]: 8. 5 m/s²
  • Seguridad K [lijado con hoja abrasiva]: 3,0 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 102 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 298 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
  • Funda protectora
  • Mango adicional

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop