Taladradora de corona hueca SB MAB845

Número de artículo: 076536 MAB845
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress MAB845
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.800 W
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 40 min-1 - 110 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 65 min-1 - 175 min-1
Intervalo de velocidades 3.ª marcha 140 min-1 - 360 min-1
Intervalo de velocidades 4.ª marcha 220 min-1 - 600 min-1
Portaherramientas forma CM3
Portaherramientas dimensiones 19 mm, 32 mm Weldon
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero 100 mm
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M30 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 31,75 mm
⌀ máximo de avellanado 50 mm
⌀ máximo de escariado 31,75 mm
Longitud pie magnético 110 mm
Anchura pie magnético 220 mm
Carrera de trabajo 255 mm
Peso 25 kg
Longitud 370 mm
Anchura 240 mm
Altura 475 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 076536 MAB845
EAN / GTIN 4250187507397
Número del fabricante MAB 845SB

Descripción

Ejecución:

  • Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
  • Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
  • Mecanismo de baño de aceite.

Taladradora de corona hueca con Swivel Base, una posibilidad de ajuste con el imán conectado. Intervalo de giro hasta 20° hacia ambos lados y ajuste gradual hacia delante y hacia atrás (15 mm).
El paquete para los trabajos pesados. Fresa de corona hasta ⌀ 100 mm. Roscado de hasta M30 como máximo mediante
adaptador suministrado. Portaherramientas MK3 con sistema de cambio rápido sin llave. La protección térmica y el acoplamiento a fricción protegen la máquina y la herramienta. Un motor con 4 velocidades escalonadas, la regulación electrónica de árbol macizo y la desconexión del par de giro permiten el ajuste óptimo del número de revoluciones con poca pérdida de potencia. Incluye taladradora de corona hueca ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, profundidad de corte 55 mm; adaptador de macho para roscar M20 / M24 / M27.

Volumen de suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para fresa de corona, cadena de seguridad, gancho de virutas magnético, sistema lubricador y herramienta de manejo.

Nota:

  • Encontrará fresas de corona en n.° del 118780 al 118825.
  • Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
  • Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra