{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | MAB485 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.150 W | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 50 min-1 - 250 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 100 min-1 - 450 min-1 | |
Portaherramientas forma | CM2 | |
Portaherramientas dimensiones | 19 mm Weldon | |
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero | 40 mm | |
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M16 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 18 mm | |
⌀ máximo de avellanado | 40 mm | |
⌀ máximo de escariado | 18 mm | |
Longitud pie magnético | 84 mm | |
Anchura pie magnético | 168 mm | |
Carrera de trabajo | 160 mm | |
Peso | 13 kg | |
Longitud | 295 mm | |
Anchura | 175 mm | |
Altura | 440 mm | |
Tipo de producto | Taladradora de corona hueca |
Número de artículo | 076536 MAB485 | |
EAN / GTIN | 4250187513688 | |
Número del fabricante | MAB 485SB |