Taladradora de corona hueca SB MAB525

Número de artículo: 076536 MAB525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress MAB525
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.600 W
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 70 min-1 - 280 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 180 min-1 - 580 min-1
Portaherramientas forma CM3
Portaherramientas dimensiones 19 mm Weldon
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero 50 mm
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M20 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 20 mm
⌀ máximo de avellanado 50 mm
⌀ máximo de escariado 20 mm
Longitud pie magnético 90 mm
Anchura pie magnético 180 mm
Carrera de trabajo 160 mm
Peso 16 kg
Longitud 295 mm
Anchura 171 mm
Altura 492 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 076536 MAB525
EAN / GTIN 4250187513701
Número del fabricante MAB 525SB

Descripción

Ejecución:

  • Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
  • Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
  • Mecanismo de baño de aceite.

Taladradora de corona hueca con Swivel Base, una posibilidad de ajuste con el imán conectado. Intervalo de giro hasta 20° hacia ambos lados y ajuste gradual hacia delante y hacia atrás (15 mm).
La máquina multiusos potente para taladrado, roscado, escariado y avellanado. El giro a derecha/izquierda, la regulación electrónica de árbol macizo y el portaherramientas con sistema de cambio rápido sin llave y protección térmica permiten múltiples aplicaciones. Incluye fresa de corona de ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profundidad de corte de 30 mm; incluido portabrocas de sujeción rápida SSBF 1 − 16 mm. Adaptador de macho para roscar M10 / M12 / M16.

Aplicación:

La regulación progresiva de la velocidad de giro a través del engranaje reductor de relación alta permite la aplicación de machos para roscar, brocas espirales, escariadores, avellanadores y coronas huecas para todas las clases de materiales.

Volumen de suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para fresa de corona, cadena de seguridad, gancho de virutas magnético, sistema lubricador y herramienta de manejo.

Nota:

  • Encontrará fresas de corona en n.° del 118780 al 118825.
  • Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
  • Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra