Taladradora de corona hueca 727060

Número de artículo: 076520 727060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress KBU110-4M
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.700 W
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 60 min-1 - 120 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 90 min-1 - 170 min-1
Intervalo de velocidades 3.ª marcha 150 min-1 - 300 min-1
Intervalo de velocidades 4.ª marcha 230 min-1 - 430 min-1
Portaherramientas forma CM4
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero 110 mm
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M36 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 40 mm
⌀ máximo de avellanado 60 mm
⌀ máximo de escariado 36 mm
Longitud pie magnético 240 mm
Anchura pie magnético 120 mm
Carrera de trabajo 400 mm
Peso 39 kg
Longitud 460 mm
Anchura 215 mm
Altura 810 mm
Tensión de red 230 V
Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 076520 727060
EAN / GTIN 4014586889740
Número del fabricante 72706061000

Descripción

Ejecución:

  • Fuerza de sujeción magnética elevada y seguridad positiva, que garantizan un trabajo seguro en cualquier posición.
  • Alimentación de refrigerante integrada para un corte limpio y una vida útil larga de la herramienta.
  • Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.
  • Giro a derecha/izquierda (también para el corte de roscas).
  • Construcción de peso optimizado.
Taladradora de corona hueca magnética universal de 4 marchasy de alto rendimiento. Intervalo de elevación extragrande para todos los trabajos de taladrado, tales como taladrado con sacanúcleos, taladrado helicoidal, roscado, avellanado y escariado.

Volumen de suministro:

Incluye depósito de lubricante refrigerante, correa de trincar, 1 pasador de centrado, gancho de virutas, maleta.

Partes opcionales:

A petición.

Nota:

Encontrará fresas corona de MD y asientos a partir del n.º 119000. Asiento máx. QuickIN y fresa de corona de MD máx. DM 100 mm adecuados disponibles previa consulta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra