{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | KBM50U | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.200 W | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 130 min-1 - 260 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Portaherramientas forma | QuickIN / MK3 | |
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero | 12 mm - 50 mm | |
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M16 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 23 mm | |
⌀ máximo de avellanado | 50 mm | |
⌀ máximo de escariado | 23 mm | |
Longitud pie magnético | 195 mm | |
Anchura pie magnético | 90 mm | |
Carrera de trabajo | 145 mm | |
Peso | 13,9 kg | |
Longitud | 311 mm | |
Anchura | 198 mm | |
Altura | 730 mm | |
Tensión de red | 230 V | |
Tipo de producto | Taladradora de corona hueca |
Número de artículo | 076520 727040 | |
EAN / GTIN | 4014586872995 | |
Número del fabricante | 72704061000 |