Taladradora de corona hueca, Tipo: 727041

Número de artículo: 076520 727041
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress KBM50Q
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.200 W
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 130 min-1 - 260 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 260 min-1 - 520 min-1
Portaherramientas forma QuickIN
⌀ máximo de taladrado con sacanúcleos en acero 12 mm - 50 mm
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M16 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 16 mm
⌀ máximo de avellanado 31 mm
⌀ máximo de escariado 16 mm
Longitud pie magnético 195 mm
Anchura pie magnético 90 mm
Carrera de trabajo 145 mm
Peso 13,2 kg
Longitud 311 mm
Anchura 198 mm
Altura 730 mm
Tensión de red 230 V
Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 076520 727041
EAN / GTIN 4014586872834
Número del fabricante 72704161000

Descripción

Ejecución:

  • Fuerza de sujeción magnética elevada y seguridad positiva, que garantizan un trabajo seguro en cualquier posición.
  • Alimentación de refrigerante integrada para un corte limpio y una vida útil larga de la herramienta.
  • Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.
  • Giro a derecha/izquierda (también para el corte de roscas).
  • Construcción de peso optimizado.
Taladradora ligera de corona hueca con manejo sumamente sencillo para un taladrado eficiente en el taller y en la obra.
Taladradoras magnéticas de corona hueca de dos marchas
  • Rueda de avance de cambio lateral.
  • Elevada fuerza de sujeción magnética.
  • Regulación en cinco pasos de la velocidad de giro y memoria de velocidad.

Volumen de suministro:

Incluye depósito de lubricante refrigerante, correa de trincar, 1 pasador de centrado, gancho de virutas, maleta.

Partes opcionales:

A petición.

Nota:

Encontrará fresas corona de MD y asientos a partir del n.º 119000. Asiento máx. QuickIN y fresa de corona de MD máx. DM 100 mm adecuados disponibles previa consulta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra