Martillo perforador de batería GBH18V45C

Número de artículo: 075515 GBH18V45C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Mango: SDS Max
  • Portaherramientas forma: SDS Max

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Mango SDS Max
Quality Dress GBH 18V-45 C
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 45 mm
Número máximo de golpes 2.760 min-1
Energía de percusión 12,5 J
Portaherramientas forma SDS Max
Peso 8 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075515 GBH18V45C
EAN / GTIN 3165140915427
Número del fabricante 0611913000

Descripción

Ejecución:

Martillo perforador con batería de 18 V con portaherramientas SDS-plus y motor sin escobillas.
  • Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Extremadamente robusto: La Electronic Motor Protection apaga el motor en caso de sobrecarga; completamente operativo incluso después de un ensayo de caída de 2 m sobre hormigón.
  • Productos con cables más ligeros que otros productos conectados por cable gracias a la gama de accionamiento de alta optimización; también con ProCORE18 V 12.0 Ah​.
  • Trabajo cómodo gracias al botón Lock-on para trabajos continuos de cincelado.
  • Máximo rendimiento gracias a la tecnología BITURBO.
  • Resultados de trabajo precisos gracias al ajuste de la velocidad para número de revoluciones variables.
  • Visibilidad mejorada gracias a la luz de trabajo LED.
  • Kick Back Control para reducir el peligro debido a las reacciones repentinas de la herramienta.
  • Equipado con arranque suave, ASC y EPC para la mejor protección del usuario.
  • Trabajo flexible gracias al ajuste individual según la aplicación a través de la aplicación Bosch My Tools.

Volumen de suministro:

Incluye mango adicional, módulo de conectividad, paño para máquinas y maleta para artesanos.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra