{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GBH 18V-26 F | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 8 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 30 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 26 mm | |
Número máximo de golpes | 4.350 min-1 | |
Energía de percusión | 2,6 J | |
Portaherramientas forma | SDS-Plus | |
Peso | 3,6 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 13 m/s2 | |
adecuado para material | Mampostería; Hormigón; Piedra | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Martillo perforador |
Número de artículo | 075515 GBH18V-26F | |
EAN / GTIN | 3165140956451 | |
Número del fabricante | 061191000E |