Martillo perforador GBH540DCE

Número de artículo: 075510 GBH540DCE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Mango: SDS Max
  • Portaherramientas forma: SDS Max

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Mango SDS Max
Quality Dress GBH 5-40 DCE
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 40 mm
Número máximo de golpes 3.050 min-1
Energía de percusión 8,8 J
Consumo de potencia 1.150 W
Portaherramientas forma SDS Max
Peso 6,8 kg
Vibraciones máximas según EN 10,5 m/s2
adecuado para material Mampostería; Hormigón; Piedra; Acero
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075510 GBH540DCE
EAN / GTIN 3165140461214
Número del fabricante 0611264000

Descripción

Ejecución:

Martillo perforador universal grande con potente mecanismo de percusión (energía de impacto 8,8 J) y portaherramientas SDS-max.
  • El amortiguador de vibraciones Vibration-Control asegura un trabajo más agradable, incluso en intervenciones de larga duración.
  • Bloqueo automático del interruptor para la máxima comodidad de manejo en aplicaciones continuas de cincel.
  • Constant-Electronic, pantalla de servicio técnico e indicador Standby para la máxima comodidad en el trabajo.
  • Rueda de ajuste para el ajuste variable del número de revoluciones y de impactos para el rendimiento óptimo.

Ventaja:

Vibration-Control.

Volumen de suministro:

Incluye empuñadura adicional, paño para máquina.
Incluye tubo de grasa, empuñadura adicional, paño para máquina y maleta.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra