Brocas de metal duro de aplicación múltiple, ⌀: 4mm

Número de artículo: 787040 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado percutor
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

4 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado percutor
Mango Mango cilíndrico
Longitud de trabajo 39 mm
Longitud total 75 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 787040 4
EAN / GTIN 9002740008101
Número del fabricante 0017200400100
Fabricante ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con filos superduros extraordinariamente agudos. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra