{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de broca | 12 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado percutor | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Longitud de espiral | 90 mm | |
Longitud total | 150 mm | |
Tipo de producto | Broca de aplicación múltiple |
Número de artículo | 787040 12 | |
EAN / GTIN | 9002741152087 | |
Número del fabricante | 0017201200100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas de metal duro de aplicación múltiple 12 mm
a petición
En stock
64 piezas en stock
9,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
576 piezas en stock
6,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de broca | 12 | 12 |
Longitud total | 150 | 150 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 90 | 85 |
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado percutor | Sin taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de aplicación múltiple | Broca de aplicación múltiple |