Martillo perforador GBH226F

Número de artículo: 075510 GBH226F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Mango: SDS Plus
  • Portaherramientas forma: SDS-Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Mango SDS Plus
Quality Dress GBH 2-26 F
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 26 mm
Número máximo de golpes 4.000 min-1
Energía de percusión 2,7 J
Consumo de potencia 830 W
Portaherramientas forma SDS-Plus
Peso 2,9 kg
Vibraciones máximas según EN 16,5 m/s2
adecuado para material Mampostería; Hormigón; Piedra
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075510 GBH226F
EAN / GTIN 3165140859202
Número del fabricante 06112A4000

Descripción

Ejecución:

Robustos martillos perforadores con portaherramientas SDS-plus y elevado avance de la perforación.
  • Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.
  • Regulación en continuo de la velocidad de giro para un inicio de taladrado limpio.
  • Múltiples posibilidades de aplicación gracias a la función de cincel (detención del giro).
  • Giro a la derecha/izquierda para soltar brocas bloqueadas.
  • Cono intercambiable para el cambio rápido entre taladrado con percusión en hormigón y taladrado sin percusión en madera y metal.
  • Parada de percusión para taladrar madera y acero.
  • Un 27 % menos de vibración que en el modelo anterior gracias a una amortiguación activa de la vibración.

Ventaja:

Energía de impacto 2,7 julios.

Volumen de suministro:

Incluye empuñadura adicional, paño para máquina.
Incluido portabrocas de sujeción rápida 13mm, cono intercambiable SDS-plus, tope de profundidad 210 mm, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra