Taladradora BEV1300-2

Número de artículo: 075070 BEV1300-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress BEV 1300-2
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.300 W
Par máximo 16 Nm; 44 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 1.100 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 3.100 min-1
Gama de sujeción del portabrocas 1,5 mm - 13 mm
⌀ de cuello de sujeción 43 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha 16 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 2.ª marcha 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha 40 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 2.ª marcha 25 mm
Peso 2,7 kg
Longitud de cable 4 m
Giro a derecha / izquierda
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075070 BEV1300-2
EAN / GTIN 4007430314352
Número del fabricante 600574000

Descripción

Ejecución:

La taladradora adecuada para cada diámetro de perforación.
Cada taladradora tiene un rango de velocidad óptimo para ciertos diámetros de perforación, y también tiene un husillo con asiento de hexágono interior para puntas de destornillador para su uso incluso sin portabrocas.
  • Robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido para una disipación de calor y durabilidad óptimas.
  • Puente de escobillas de carbono giratorio para un rendimiento máximo incluso en el giro a izquierda, por ejemplo, para desenroscar tornillos fijos.
  • Acoplamiento de seguridad Metabo S-automatic: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando la broca está bloqueada para un trabajo seguro.
  • Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.
  • Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
  • Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
  • Rueda de ajuste para preseleccionar el número de revoluciones.
  • Transmisión de dos velocidades.
  • Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.
  • Giro a derecha e izquierda.
  • Husillo con hexágono interior para puntas de destornillador para trabajar sin portabrocas.
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor del sobrecalentamiento.
  • Protección de reinicio: evita el arranque involuntario después de la interrupción del suministro eléctrico.
  • Mango con superficie de agarre suave antideslizante.
  • Pasacables esférico para una libertad de movimientos óptima durante el trabajo.
  • Indicador de desgaste de la escobilla de carbón.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de corona dentada, llave para portabrocas y mango adicional.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra