{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | BE 650 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 650 W | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 1.500 min-1 | |
Gama de sujeción del portabrocas | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ de cuello de sujeción | 43 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha | 30 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
Longitud de cable | 2,5 m | |
Giro a derecha / izquierda | sí | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 075070 BE650 | |
EAN / GTIN | 4061792201644 | |
Número del fabricante | 600741850 |