{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | BE 850-2 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 850 W | |
Par máximo | 36 Nm; 14 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 1.100 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 3.100 min-1 | |
Gama de sujeción del portabrocas | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ de cuello de sujeción | 43 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 2.ª marcha | 8 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha | 40 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 2.ª marcha | 25 mm | |
Peso | 2,6 kg | |
Longitud de cable | 4 m | |
Giro a derecha / izquierda | sí | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 075070 BE850-2 | |
EAN / GTIN | 4007430314338 | |
Número del fabricante | 600573810 |