{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Interfaz | Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M18JSRDAB+-0 | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tensión de batería | 18 V | |
Suministro de energía | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Longitud | 400 mm | |
Anchura | 200 mm | |
Altura | 200 mm | |
Peso | 5 kg | |
Tipo de producto | Radio |
Número de artículo | 073960 M18JSRDAB | |
EAN / GTIN | 4002395167760 | |
Número del fabricante | 4933451251 |