Radio de batería / red 4933492344

Número de artículo: 073960 4933492344
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz Interfaz Bluetooth; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 54
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18RADDAB+G2-018V/-
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Longitud 515 mm
Anchura 228 mm
Altura 218 mm
Peso 5 kg
Tipo de producto Radio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073960 4933492344
EAN / GTIN 4058546417116

Descripción

Ejecución:

Robusta radio para obra, protegida contra salpicaduras de agua (IP54), para funcionamiento por corriente de la red y por batería.
Radio Bluetooth con batería y potente sistema de audio.
  • Las tapas de los extremos que absorben los golpes protegen contra las caídas
  • Conexión USB-C para la carga de dispositivos móviles
  • Hasta 13 horas de funcionamiento con una batería Milwaukee de 18 V/5 Ah.
  • Funcionamiento con baterías Milwaukee 18 V o con tensión de red de 230 V.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluido cable de red, 2 baterías tampón, cable de conexión AUX, sin baterías.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra