Ejecución:
Las herramientas de montaje inalámbricas Cleco® CellClutch™ son inteligentes, pero fáciles de aplicar, y llevan la programación en la línea de montaje con función de recuento clásica. Precisión de repetición y exactitud con un valor CMK > 1.67 (con una tolerancia de ±10 % en coincidencia con ISO 5393).
- Fácilmente programable: Programe el número de revoluciones y los procesos de atornillado de varios niveles para evitar errores y mejorar la productividad.
- Acoplamiento Cleco probado: Proporciona fiabilidad y gran durabilidad en la línea de producción.
- Luz de estado del operador: Indicación de color para atornillado y estado de recuento por lotes.
- Luz LED multicolor: Luz de trabajo para mensaje adicional del usuario ″OK/NOK″ con iluminación simultánea de su pieza de trabajo.
- Estrategias de atornillado programables: Elimine los daños en la rosca y los errores en el atornillado con números de revoluciones y estrategias programables.
- Plataforma con pilas uniforme.
Volumen de suministro:
Sin insertos para llaves de vaso, baterías o cargador.
Nota:
Encontrará baterías y cargadores adecuados con el n.°
073827 tam. MB18;
073816 tam. MB18, así como con el n.°
073840. Para ajustar el par de giro se necesita un ajuste previo, que lo encontrará a partir del n.° 654381.