{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tensión de batería | 18 V | |
Capacidad de la batería | 3 Ah | |
Intervalo de par | 3,3 Nm - 12 Nm | |
Intervalo de revoluciones | 65 min-1 - 650 min-1 | |
Portaherramientas dimensiones | 3/8 pul | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado | |
Peso sin batería | 1,46 kg | |
Altura | 76 mm | |
Longitud | 452,4 mm | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 071142 CLBA123 | |
EAN / GTIN | 697099651499 | |
Número del fabricante | CLBA123 |