{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tensión de batería | 18 V | |
Capacidad de la batería | 3 Ah | |
Intervalo de par | 8,3 Nm - 21 Nm | |
Intervalo de revoluciones | 36 min-1 - 360 min-1 | |
Portaherramientas dimensiones | 3/8 pul | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado | |
Peso sin batería | 1,73 kg | |
Altura | 76 mm | |
Longitud | 492 mm | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 071142 CLBA203 | |
EAN / GTIN | 697099651505 | |
Número del fabricante | CLBA203 |