Taladro-atornillador de batería ProCORE GSR18110C

Número de artículo: 070245 GSR18110C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GSR 18V-110C
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 47 Nm
Par de giro máximo duro 110 Nm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 480 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 2.100 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 82 mm
Peso 2,2 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Interfaz Interfaz Bluetooth
Empleo típico Heavy Duty
adecuado para material Madera; Acero
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18V
USP2 Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, en L-Boxx

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070245 GSR18110C
EAN / GTIN 4059952525419
Número del fabricante 06019G010A

Descripción

Ejecución:

  • Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
  • Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
  • Softgrip.

Control KickBack con desconexión automática en caso de bloqueo, así como acoplamiento de precisión exclusivo y freno motor. Portabrocas metálico de bloqueo automático de 13 mm. Elevado par de giro.
Posibilidad de reequipar con el módulo Connectivity.

Ventaja:

Portabrocas de metal duro integral.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador rápido y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y los n.° 073863073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra