• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladros-atornilladores de batería BS18SBL2-2

Número de artículo: 070222 BS18SBL2-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo B 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo B 18 V
Quality Dress BS 18 SBL2
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor Subcompact sin escobillas
Par de giro máximo duro 65 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 450 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.750 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 40 mm
Peso 1,3 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Strong
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18V
USP2 Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC, con Softgrip

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070222 BS18SBL2-2
EAN / GTIN 4058546403416

Descripción

Ejecución:

AEG − Taladro-atornillador de batería
  • Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
  • Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
  • Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Iluminación por LED de la zona de trabajo.
Motor Subcompact sin escobillas, con un par de giro de hasta 65 Nm. Ajuste del par en 24 escalones.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de 18 V / 2,0 Ah, cargador, maleta de transporte.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073820 y n.° 073846 - n.° 073848.
Encontrará cargadores y juegos de inicios adecuados en los n.° 073841 y n.° 073844.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra