Taladros-atornilladores de batería BS18C3BL4

Número de artículo: 070222 BS18C3BL4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress BS18C3BL-402C
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Brushless
Par de giro máximo duro 110 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 500 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 0 min-1 - 2.100 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 65 mm
Peso 5,88 kg
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18V
USP2 Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC, con Softgrip

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070222 BS18C3BL4
EAN / GTIN 4058546362188

Descripción

Ejecución:

AEG − Taladro-atornillador de batería
  • Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
  • Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
  • Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Iluminación por LED de la zona de trabajo.
  • Portabrocas de metal de 13 mm.
  • Ajuste del par en 24 escalones.
  • Extremadamente manejable y ligero.
  • Caja de engranajes metálica

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías PRO Li-Ion SHD de 18 V / 4,0 Ah, cargador, clip para el cinturón, maleta de transporte.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073820 y n.° 073846 - n.° 073848.
Encontrará cargadores y juegos de inicios adecuados en los n.° 073841 y n.° 073844.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra