Cargador de batería, Tipo: BL1418

Número de artículo: 073841 BL1418
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo AS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo AS 18 V
Quality Dress BL1418
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073841 BL1418
EAN / GTIN 4058546224875
Número del fabricante 4932464542

Descripción

Ejecución:

Cargador BL1418 - 14 V - 18 V. Reconocimiento fácil del estado de carga mediante el indicador LED. Carga una batería de 18 V 4.0 Ah en 60 min.