Láser combinado GCL 2-50 C, con 4 baterías de 1,5 V LR6 (AA), RM 2, BT 150

Número de artículo: 0601066G02
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
Tipo de producto Láser línea en cruz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601066G02
EAN / GTIN 3165140865593
Número del fabricante 0601066G02
Número L L00590 656

Descripción

Descripción:

  • El láser combinado GCL 2-50 C
  • el láser combinado GCL 2-50 C Professional ofrece una gama de funciones inteligentes para una máxima eficiencia
  • Mediante una conexión Bluetooth®
  • la herramienta se puede alinear de forma remota a través de una aplicación para smartphone
  • mientras que la tecnología de fuente de alimentación doble permite el funcionamiento tanto con baterías de ión litio de 12 V como con baterías alcalinas estándar
  • Para una colocación precisa alrededor de los puntos de soldadura centrados
  • el RM 3 Professional opcional proporciona control motorizado
  • mientras que el RM 2 Professional permite ajustes manuales
  • El dispositivo está diseñado para la alineación horizontal y vertical con un largo sobreimpulso de casi 360° y es adecuado para proyectos como la eliminación en seco e interno
  • Las líneas de láser horizontal y vertical y los dos puntos de soldadura centrados del GCL 2-50 C Professional proporcionan una vista óptima de hasta 20 m de distancia sin receptor y hasta 50 m de distancia con receptor

Característica:

  • Volumen: 17,106 dm3
  • Peso bruto: 2,945 kg
  • Peso neto: 2,031 kg
  • Dimensión Anchura: 250 mm
  • Dimensión de altura: 115 mm
  • Longitud de la dimensión: 595 mm

Volumen de suministro:

  • Adaptador de pilas alcalinas AA1
  • Soporte de montaje BT 150 Professional
  • Placa de puntería láser
  • Bolsa protectora
  • Soporte giratorio RM 2 Professional
  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra