Stand de construcción BT 150

Número de artículo: 0601096B00
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Trípode para fotografía

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601096B00
Copiar
EAN / GTIN 3165140807838
Copiar
Número del fabricante 0601096B00
Copiar
Número L L00660 32
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Soporte de construcción BT 150
  • absolutamente estable en cualquier versión de aluminio resistente base
  • para alturas de trabajo de 55 a 157 cm
  • funcionalidad y precisión a través de libelios CAN

Característica:

  • Altura de trabajo: 55 - 157 cm
  • Peso, aprox.: 1,3 kg
  • Rosca del trípode: 1/4″

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra