Stand de construcción BT 250

Número de artículo: 0601096A00
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Trípode para fotografía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601096A00
EAN / GTIN 3165140772556
Número del fabricante 0601096A00
Número L L00660 22

Descripción

Descripción:

  • Soporte de construcción BT 250
  • soporte robusto de 1/4 pulg para aplicaciones profesionales
  • mayor estabilidad en el trabajo
  • fácil de manejar
  • para alturas de trabajo de 97,5 a 250 cm

Característica:

  • Altura de trabajo: 97,5 - 250 cm
  • Peso, aprox.: 3,4 kg
  • Rosca del trípode: 1/4″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra