Llave dinamométrica ajustable, preajustada para herramientas de inserción Click-Torque XP 4, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Número de artículo: 05075673010
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
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
Par máximo 25.000 cNm
Serie Click-Torque
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 05075673010
Copiar
EAN / GTIN 4013288206220
Copiar
Número del fabricante 05075673010
Copiar
Número L L60020 4087
Copiar
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con valor de par de giro preajustado para todas aquellas aplicaciones en las cuales se necesita constantemente el mismo par de apriete, y en las cuales es necesario que haya una alta precisión repetitiva.
  • El par de giro puede ser modificado dentro del área de medición.
  • El robusto acoplamiento a fricción emite una señal de salto claramente audible y palpable cuando se alcanza el par de giro preajustado.
  • La llave es adecuada para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda, gracias a la toma de cuadradillo interior para herramientas intercambiables de inserción.
  • En caso de que se deseara, y previa demanda, se pueden suministrar herramientas con un par de apriete preajustado que tenga un valor deseado diferente al par de giro pre-establecido, siempre que el nuevo valor esté dentro del área de medición definida.

Ventaja:

  • Llave dinamométrica de par de giro en el diseño inconfundible de Wera
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
  • El par de giro preajustado puede ser modificado dentro del área de medición en el laboratorio de pruebas
  • Rango de medición: 20-250 Nm; La exactitud es de +/- el 2% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con toma de cuadradillo interior (14 x18) para herramientas intercambiables de inserción; apriete hacia la derecha y hacia la izquierda

Volumen de suministro:

  • Click-Torque XP 4 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20.0 Nm x 20-250 Nm

Nota:

ATENCIÓN: ¡artículo especial!
Al realizar el pedido, informe a nuestro departamento de ventas del preajuste deseado dentro del rango posible (20 - 250 Nm) en Nm.
Artículo estándar (por defecto 20 Nm): 05075673001

Descargas y documentos

De la misma serie "Click-Torque" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra