Llave dinamométrica con carraca reversible Click-Torque B 2, 20-100 Nm, 3/8″ x 20-100 Nm

Número de artículo: 05075611001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05075611001
EAN / GTIN 4013288193209
Número del fabricante 05075611001
Número L L60020 3754

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera.
  • Una construcción muy robusta se combina con una enorme precisión según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • El valor de par que se precisa se ajusta y asegura de manera muy fácil.
  • Además, el efecto de encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala, facilita el ajuste seguro del par de apriete que se desea obtener.
  • El sistema mecánico de activación es muy robusto y garantiza que se escuche y sienta una señal de activación clara tan pronto se alcance el valor del par de giro preajustado.
  • Para el apriete hacia la derecha, y con carraca reversible de 45 dientes.

Ventaja:

  • Con arrastre de cuadradillo 3/8″, carraca reversible, 45 dientes
  • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
  • Rango de medición: 20-100 Nm; la exactitud es de +/- el 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con un mango ergonómico bicomponente, adecuada para el apriete hacia la derecha

Volumen de suministro:

  • Click-Torque B 2 torque wrench with reversible ratchet, 20-100 Nm, 3/8″ x 20-100 Nm