Llave dinamométrica con carraca reversible Click-Torque C 4, 60-300 Nm, 1/2″ x 60-300 Nm

Número de artículo: 05075623001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05075623001
    EAN / GTIN 4013288193247
    Número del fabricante 05075623001
    Número L L60020 3706

    Descripción

    Descripción:

    • Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera.
    • Una construcción muy robusta se combina con una enorme precisión según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
    • El valor de par que se precisa se ajusta y asegura de manera muy fácil.
    • Además, el efecto de encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala, facilita el ajuste seguro del par de apriete que se desea obtener.
    • El sistema mecánico de activación es muy robusto y garantiza que se escuche y sienta una señal de activación clara tan pronto se alcance el valor del par de giro preajustado.
    • Para el apriete hacia la derecha, y con carraca reversible de 45 dientes.

    Ventaja:

    • Con arrastre cuadradillo de 1/2″, carraca reversible, 45 dientes
    • El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
    • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
    • Rango de medición: 60-300 Nm; La exactitud es de +/- el 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
    • Con un mango ergonómico bicomponente, adecuada para el apriete hacia la derecha

    Volumen de suministro:

    • Click-Torque C 4 torque wrench with reversible ratchet, 60-300 Nm, 1/2″ x 60-300 Nm