Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 piezas

Número de artículo: 05073676001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073676001
EAN / GTIN 4013288194848
Número del fabricante 05073676001
Número L L60020 4133

Descripción

Descripción:

  • Juego Kraftform Kompakt Micro para aplicaciones de mecánica de precisión.
  • Adecuado para la toma de puntas con arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie Wera 9) y puntas con arrastre de tipo HIOS de 4 mm (serie Wera 21).
  • Un sistema compacto de mango y varilla intercambiable para un cambio ultrarrápido de las varillas.
  • Mango Kraftform Micro con sombrerete giratorio y una zona de giro rápido para un retorcimiento ultrarrápido, sin que haya que perder tiempo al cambiar de agarre una y otra vez.
  • Zona de potencia con zonas blandas que lleva integradas, para la transmisión de pares altos de apriete y desapriete.
  • Una zona de precisión directamente por encima de la varilla para obtener el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste.
  • Con 10 puntas para trabajos en uniones atornilladas tanto mecánicos como manuales.
  • Una fijación de las puntas superrápida: simplemente desplazar la punta hacia la toma del manguito, el bloqueo sucede autónomamente y la posición queda asegurada.
  • Para cambiar la punta, simplemente desplazar el manguito hacia adelante y extraer la punta.
  • El manguito de accionamiento es de carrera libre, para una guía más sencilla de la herramienta durante la acción de atornillar.

Ventaja:

  • Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo rápido y ergonómico
  • Imprescindible en el trabajo de técnicos en electrónica, ópticos, joyeros y mecánicos de precisión, montadores de equipos hardware, y modelistas de maquetas
  • Juego de destornilladores Kraftform Micro en una bolsa rosistente
  • El juego puede conectarse con el sistema de transporte Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pieces; 1x 1013 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 97 mm; 3x 851/9 C J PH bits, halfmoon: PH 000 x 44x1.5 mm, PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x1.8 mm; 1x 867/9 C TORX® bits, halfmoon: TX 8 x 44 mm; 1x 867/9 C IP TORX PLUS® bits: 3 IP x 44 mm; 1x 867/9 IPR TORX PLUS® bits: 1 IPR x 44 x 1.5 mm; 1x 800/9 C bits: 0.35 x 2.5 x 44 mm; 1x 872/9 bits for Microstix® screws: m x 44 mm; 2x 869/9 Nutsetters: 2.5x44 mm, 3x44 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra