851/9 C J PH Puntas Phillips, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm

Número de artículo: 05134605001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05134605001
    EAN / GTIN 4013288190444
    Número del fabricante 05134605001
    Número L L60020 4042

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de alta calidad con arrastre tipo Halfmoon de 4 mm.
    • Optimizadas para los tornillos japoneses tipo PH.
    • En la versión dura.

    Ventaja:

    • Para tornillos Phillips
    • Optimizadas para tornillos asiáticos PH
    • Versión dura
    • Arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie de conexión de Wera 9)

    Volumen de suministro:

    • 851/9 C J PH bits, halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm